画像準備中

EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 10.4×10.4×4.8mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(750個) 注文コード49912109 品番B82464P4474M000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など39種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)10.4 高さ(mm)4.8 奥行(mm)10.4 シリーズB82464P4 最大電流(A)500m 直流抵抗(max)930mΩ 許容差±20% インダクタンス(H)470 μ シールドあり 材質(コア)フェライト パッケージSMD 最大自己共振周波数100kHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする