EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 10.4×10.4×4.8mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(750個)
仕様
インダクタンス = 68 μH最大直流電流 = 1.3A長さ = 10.4mm奥行き = 10.4mm高さ = 4.8mm寸法 = 10.4 x 10.4 x 4.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 130mΩシリーズ = B82462-G4コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 8MHzインダクタ構造 = 巻線型
注文コード
49912468
品番
B82464G4683M000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 68 μH
最大直流電流 = 1.3A
長さ = 10.4mm
奥行き = 10.4mm
高さ = 4.8mm
寸法 = 10.4 x 10.4 x 4.8mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 130mΩ
シリーズ = B82462-G4
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 8MHz
インダクタ構造 = 巻線型
長さ(mm)
10.4
高さ(mm)
4.8
奥行(mm)
10.4
シリーズ
B82462-G4
最大電流(A)
1.3
直流抵抗(max)
130mΩ
許容差
±20%
インダクタンス(H)
68 μ
シールド
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
8MHz
インダクタ構造
巻線型