EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) 12.95×9.4×5.08mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49912504
品番
B82476A1683M000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
12.95
高さ(mm)
5.08
奥行(mm)
9.4
シリーズ
B82476A1
最大電流(A)
1.5
直流抵抗(max)
160mΩ
許容差
±20%
インダクタンス(H)
68 μ
材質(コア)
フェライト
パッケージ
SMD
インダクタ構造
巻線型