EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 25.3×23.5×12.85mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(240個)
注文コード
49912687
品番
B82559A6792A025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 7.9 μH
長さ = 25.3mm
奥行き = 23.5mm
高さ = 12.85mm
寸法 = 25.3 x 23.5 x 12.85mm
シールド = あり
許容差 = ±7%
最大直流抵抗 = 2mΩ
シリーズ = B82559A
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 1MHz
動作温度 Min = -40℃
長さ(mm)
25.3
高さ(mm)
12.85
奥行(mm)
23.5
シリーズ
B82559A
直流抵抗(max)
2mΩ
許容差
±7%
インダクタンス(H)
7.9 μ
シールド
あり
動作温度(℃)
最小-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
1MHz