EPCOS 酸化金属バリスタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(250個) 仕様バリスタ電圧 = 1000V最大AC定格電圧 = 625Vrms最大直流定格電圧 = 825V制限電圧 = 1650Vクランプ電流 = 25Aエネルギー = 68Jシリーズ = Standard最大サージ電流 = 2500A静電容量 = 110pF長さ = 12mm奥行き = 15mm厚さ = 7.5mm寸法 = 12 x 7.5 x 15mmリードピッチ = 4 mm, 7.5 mm 注文コード49912809 品番B72210S0621K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様・内容量209種類から選べます 他の種類を見る
仕様
バリスタ電圧 = 1000V
最大AC定格電圧 = 625Vrms
最大直流定格電圧 = 825V
制限電圧 = 1650V
クランプ電流 = 25A
エネルギー = 68J
シリーズ = Standard
最大サージ電流 = 2500A
静電容量 = 110pF
長さ = 12mm
奥行き = 15mm
厚さ = 7.5mm
寸法 = 12 x 7.5 x 15mm
リードピッチ = 4 mm, 7.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3263:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする