※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1袋(5個)
仕様バリスタ電圧 = 1000V最大AC定格電圧 = 625Vrms最大直流定格電圧 = 825V制限電圧 = 1650Vクランプ電流 = 25Aエネルギー = 68Jシリーズ = Standard最大サージ電流 = 2500A静電容量 = 110pF長さ = 12mm奥行き = 15mm厚さ = 7.5mm寸法 = 12 x 7.5 x 15mmリードピッチ = 4 mm, 7.5 mm
注文コード49912818
品番B72210S0621K101
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)