EPCOS 酸化金属バリスタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(1000個) 仕様バリスタ電圧 = 205V最大AC定格電圧 = 130Vrms最大直流定格電圧 = 170V制限電圧 = 340Vクランプ電流 = 5Aシリーズ = CU最大サージ電流 = 400A静電容量 = 100pF長さ = 8mm奥行き = 6.3mm厚さ = 3.2mm寸法 = 8 x 6.3 x 3.2mmパッケージ/ケース = 1210 (3225M) 注文コード49913107 品番B72650M0131K072
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は仕様・内容量209種類から選べます 他の種類を見る
仕様
バリスタ電圧 = 205V
最大AC定格電圧 = 130Vrms
最大直流定格電圧 = 170V
制限電圧 = 340V
クランプ電流 = 5A
シリーズ = CU
最大サージ電流 = 400A
静電容量 = 100pF
長さ = 8mm
奥行き = 6.3mm
厚さ = 3.2mm
寸法 = 8 x 6.3 x 3.2mm
パッケージ/ケース = 1210 (3225M)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3263:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする