画像準備中

EPCOS 酸化金属バリスタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様バリスタ電圧 = 22V最大AC定格電圧 = 14V最大直流定格電圧 = 18V制限電圧 = 43Vクランプ電流 = 5Aエネルギー = 2Jシリーズ = Standard直径 = 12mm最大サージ電流 = 500A静電容量 = 5.2nF厚さ = 4.2mm寸法 = 12 (Dia.) x 4.2mmリードピッチ = 7.5mm 注文コード49913229 品番B72210S0140K101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は仕様・内容量209種類から選べます 他の種類を見る
仕様
バリスタ電圧 = 22V
最大AC定格電圧 = 14V
最大直流定格電圧 = 18V
制限電圧 = 43V
クランプ電流 = 5A
エネルギー = 2J
シリーズ = Standard
直径 = 12mm
最大サージ電流 = 500A
静電容量 = 5.2nF
厚さ = 4.2mm
寸法 = 12 (Dia.) x 4.2mm
リードピッチ = 7.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3263:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする