EPCOS 酸化金属バリスタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様バリスタ電圧 = 240V最大AC定格電圧 = 150V最大直流定格電圧 = 200V制限電圧 = 395Vクランプ電流 = 10Aエネルギー = 11Jシリーズ = Standard直径 = 9mm最大サージ電流 = 1200A静電容量 = 170pF厚さ = 3.8mm寸法 = 9 (Dia.) x 3.8mmリードピッチ = 5mm 注文コード49913265 品番B72207S0151K101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は仕様・内容量209種類から選べます 他の種類を見る
仕様
バリスタ電圧 = 240V
最大AC定格電圧 = 150V
最大直流定格電圧 = 200V
制限電圧 = 395V
クランプ電流 = 10A
エネルギー = 11J
シリーズ = Standard
直径 = 9mm
最大サージ電流 = 1200A
静電容量 = 170pF
厚さ = 3.8mm
寸法 = 9 (Dia.) x 3.8mm
リードピッチ = 5mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3263:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする