画像準備中

EPCOS 酸化金属バリスタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(500個) 仕様バリスタ電圧 = 27V最大AC定格電圧 = 17V最大直流定格電圧 = 22V制限電圧 = 53Vクランプ電流 = 10Aエネルギー = 5Jシリーズ = Standard直径 = 15.5mm最大サージ電流 = 1000A静電容量 = 8.2nF厚さ = 4.4mm寸法 = 15.5 (Dia.) x 4.4mmリードピッチ = 7.5mm 注文コード49913439 品番B72214S0170K101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様・内容量209種類から選べます 他の種類を見る
仕様
バリスタ電圧 = 27V
最大AC定格電圧 = 17V
最大直流定格電圧 = 22V
制限電圧 = 53V
クランプ電流 = 10A
エネルギー = 5J
シリーズ = Standard
直径 = 15.5mm
最大サージ電流 = 1000A
静電容量 = 8.2nF
厚さ = 4.4mm
寸法 = 15.5 (Dia.) x 4.4mm
リードピッチ = 7.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3263:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする