EPCOS 単相 RFIフィルタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大定格電流 = 10A最大定格電圧 = 250 V ac/dc取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = タブ相数 = 1シリーズ = B84113C動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 159mm奥行き = 50.8mm静電容量 = 0.47 x 2 μF, 4700 x 2 pF寸法 = 159 x 50.8 x 38.1mm最小動作温度 = -25℃最大動作温度 = +85℃ 注文コード49918129 品番B84113C0000B110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様16種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大定格電流 = 10A
最大定格電圧 = 250 V ac/dc
取り付けタイプ = シャーシーマウント
終端スタイル = タブ
相数 = 1
シリーズ = B84113C
動作周波数 = 50 → 60Hz
長さ = 159mm
奥行き = 50.8mm
静電容量 = 0.47 x 2 μF, 4700 x 2 pF
寸法 = 159 x 50.8 x 38.1mm
最小動作温度 = -25℃
最大動作温度 = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする