KYOCERA AVX 電解コンデンサ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(60個) 仕様電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 50mm長さ = 50mmパッケージ/ケース = B43547リードピッチ = 10mmリード径 = 0.8mm寿命 = >175000h直径 = 35mm等価直列抵抗 = 160mΩリップル電流 = 6.57A許容差 = ±20%許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20% 注文コード49918427 品番B43547A5477M000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品は仕様・内容量83種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電圧 = 450V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 35 (Dia.) x 50mm
長さ = 50mm
パッケージ/ケース = B43547
リードピッチ = 10mm
リード径 = 0.8mm
寿命 = >175000h
直径 = 35mm
等価直列抵抗 = 160mΩ
リップル電流 = 6.57A
許容差 = ±20%
許容差(マイナス) = -20%
許容差(プラス) = +20%
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする