KYOCERA AVX 電解コンデンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 150μF電圧 = 10V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 1210等価直列抵抗 = 500mΩリードピッチ = 1.4mm許容差 = ±20%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = TLJ電解質の種類 = ソリッド極性あり = 極性 注文コード49918594 品番TLJB157M010R0500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は仕様・内容量83種類から選べます 他の種類を見る
仕様
テクノロジー = 電解
静電容量 = 150μF
電圧 = 10V dc
取り付けタイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 1210
等価直列抵抗 = 500mΩ
リードピッチ = 1.4mm
許容差 = ±20%
長さ = 3.5mm
奥行き = 2.8mm
高さ = 1.9mm
寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mm
シリーズ = TLJ
電解質の種類 = ソリッド
極性あり = 極性
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする