圧着端子セット(フェルール端子)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49918627 品番EA538KS-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,240
販売価格(税別)
48,400
エスコ品番EA538KS-4 セット内容ホワイト:抱合範囲:0.5mm2入数:200個、ライトブルー:抱合範囲:0.75mm2入数:200個、レッド:抱合範囲:1.0mm2入数:200個、ブラック:抱合範囲:1.5mm2入数:200個、グレー:抱合範囲:2.5mm2入数:200個、グレー:抱合範囲:4.0mm2入数:100個、イエロー:抱合範囲:6.0mm2入数:100個 ホワイト、ライトブルー、レッド、ブラック、グレー、イエロー 種類絶縁付圧着端子 電線抱合範囲(撚線)(mm2)ホワイト:0.5、ライトブルー:0.75、レッド:1.0、ブラック:1.5、グレー:2.5・4.0、イエロー:6.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする