エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 圧着端子
エスコの その他形状圧着端子
圧着端子セット(フェルール端子)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49918636
品番
EA538KS-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,010
販売価格(税別)
¥
29,100
バスケットに入れる
エスコ品番
EA538KS-5
セット内容
ホワイト:抱合範囲:0.5mm
2
入数:200個、ライトブルー:抱合範囲:0.75mm
2
入数:200個、レッド:抱合範囲:1.0mm
2
入数:200個、ブラック:抱合範囲:1.5mm
2
入数:200個、グレー:抱合範囲:2.5mm
2
入数:150個、グレー:抱合範囲:4.0mm
2
入数:75個、イエロー:抱合範囲:6.0mm
2
入数:75個、レッド:抱合範囲:10.0mm
2
入数:50個、ブルー:抱合範囲:16.0mm
2
入数:40個
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表