エスコ品番EA538LG-17
セット内容〈圧着端子内容〉裸Y形:1.25-3×200個、裸Y形:1.25-4×70個、裸Y形:2-4×150個、裸Y形:2-5×100個、絶縁Y形(赤):1.25-3×80個、絶縁Y形(赤):1.25-4×70個、絶縁Y形(赤):2-4×60個、絶縁Y形(赤):2-6×50個、絶縁Y形(青):1.25-3×80個、絶縁Y形(青):1.25-4×70個、絶縁Y形(青):2-4×60個、絶縁Y形(青):2-6×50個、絶縁Y形(黄):1.25-3×80個、絶縁Y形(黄):1.25-4×70個、絶縁Y形(黄):2-4×60個、絶縁Y形(黄):2-6×50個、絶縁Y形(緑):1.25-3×80個、絶縁Y形(緑):1.25-4×70個、絶縁Y形(緑):2-4×60個、絶縁Y形(緑):2-6×50個