裸・絶縁圧着端子セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49918733 品番EA538LG-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,060
販売価格(税別)
24,600
エスコ品番EA538LG-22 セット内容裸丸形圧着端子:R1.25-3(80個)、裸丸形圧着端子:R1.25-3.5(60個)、裸丸形圧着端子:R1.25-4(50個)、裸丸形圧着端子:R2-4(50個)、裸丸形圧着端子:R2-5(40個)、裸丸形圧着端子:R2-6(30個)、裸丸形圧着端子:R3.5-4(30個)、裸丸形圧着端子:R3.5-5(30個)、裸丸形圧着端子:R3.5-6(25個)、裸Y形圧着端子:R1.25-3(80個)、裸Y形圧着端子:R1.25-3.5(80個)、裸Y形圧着端子:R1.25-V3.5(70個)、裸Y形圧着端子:R1.25-4(50個)、裸Y形圧着端子:R2-3(50個)、裸Y形圧着端子:R2-3.5(40個)、裸Y形圧着端子:R2-4(40個)、絶縁丸形圧着端子:R1.25-3(赤)(60個)、絶縁丸形圧着端子:R1.25-3.5(赤)(60個)、絶縁丸形圧着端子:R1.25-4(赤)(60個)、絶縁丸形圧着端子:R2-4(青)(50個)、絶縁丸形圧着端子:R2-5(青)(40個)、絶縁丸形圧着端子:R2-6(青)(30個)、絶縁丸形圧着端子:R3.5-4(黄)(40個)、絶縁丸形圧着端子:R3.5-5(黄)(40個)、絶縁丸形圧着端子:R3.5-8(黄)(20個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-3.5(赤)(100個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-V3.5(赤)(70個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-4(赤)(60個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-5(赤)(60個)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする