板状形圧着端子セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49918794 品番EA538LG-43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,640
販売価格(税別)
22,400
エスコ品番EA538LG-43 セット内容裸板状:0.5×100個、裸板状:1.25×100個、裸板状:2×100個、裸板状:5.5×50個、絶縁板状(赤):0.5×50個、絶縁板状(赤):1.25×50個、絶縁板状(赤):2×50個、絶縁板状(赤):5.5×25個、絶縁板状(青):0.5×50個、絶縁板状(青):1.25×50個、絶縁板状(青):2×50個、絶縁板状(青):5.5×25個、絶縁板状(黄):0.5×50個、絶縁板状(黄):1.25×50個、絶縁板状(黄):2×50個、絶縁板状(黄):5.5×25個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする