エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 圧着端子
エスコの 丸形圧着端子
2.0-4 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49919153
品番
EA538MA-204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,730
販売価格(税別)
¥
14,300
バスケットに入れる
端子形状
丸型
特性
耐熱
種類
裸圧着端子
幅(mm)
8.5
全長(mm)
16.5
エスコ品番
EA538MA-204
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表