エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 圧着端子
エスコの 丸形圧着端子
38-10.0 [丸形]裸圧着端子(25個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49919458
品番
EA538MA-80
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,950
¥
2,198
バスケットに入れる
端子形状
丸形(R形)
種類
裸圧着端子
幅(mm)
15.3
全長(mm)
37.7
エスコ品番
EA538MA-80
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表