エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 圧着端子
エスコの 丸形圧着端子
1.25-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(200個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49919528
品番
EA538MB-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
端子形状
丸型
種類
絶縁付圧着端子
幅(mm)
8
全長(mm)
18.3
エスコ品番
EA538MB-33
色
レッド
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表