エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 圧着端子
エスコの 丸形圧着端子
5.5-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49919598
品番
EA538MB-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,342
販売価格(税別)
¥
1,220
バスケットに入れる
端子形状
丸型
種類
絶縁付圧着端子
幅(mm)
9.5
全長(mm)
26.3
エスコ品番
EA538MB-40
色
イエロー
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表