5.5-6.0 [丸形]絶縁圧着端子(60個)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49919607 品番EA538MB-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,353
販売価格(税別)
1,230
端子形状丸型 種類絶縁付圧着端子 幅(mm)12 全長(mm)33 エスコ品番EA538MB-41 イエロー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49919607
2023-06-04
用途:
色違い
株式会社ハチハチハウス 様

バッテリーの+に接続しようとしたが、黄色がきた、画像は赤なのに、最悪です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする