エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 圧着端子
エスコの 丸形圧着端子
8.0-6.0 [丸形]絶縁圧着端子(40個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49919625
品番
EA538MB-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,046
販売価格(税別)
¥
1,860
バスケットに入れる
端子形状
丸型
種類
絶縁付圧着端子
幅(mm)
12
全長(mm)
31
エスコ品番
EA538MB-43
色
レッド
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表