エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 圧着スリーブ
エスコの B型(突合せ用)圧着スリーブ
2 mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49919686
品番
EA538MD-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,101
販売価格(税別)
¥
1,910
バスケットに入れる
エスコ品番
EA538MD-102
全長(mm)
15
種類
裸圧着スリーブ
内径(Φmm)
2.3
外径(Φmm)
4.1
スリーブ形状
突き合せ用
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表