エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 圧着スリーブ
エスコの B型(突合せ用)圧着スリーブ
8 mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49919704
品番
EA538MD-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,732
販売価格(税別)
¥
6,120
バスケットに入れる
全長(mm)
21
種類
裸圧着スリーブ
エスコ品番
EA538MD-104
内径(Φmm)
4.5
外径(Φmm)
7
スリーブ形状
突き合せ用
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表