エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 圧着スリーブ
エスコの B型(突合せ用)圧着スリーブ
100mm2 [B型]裸圧着スリーブ(20個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49919756
品番
EA538MD-109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,640
販売価格(税別)
¥
12,400
バスケットに入れる
全長(mm)
38
種類
裸圧着スリーブ
エスコ品番
EA538MD-109
内径(Φmm)
16.4
外径(Φmm)
22.1
スリーブ形状
突き合せ用
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表