エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 圧着スリーブ
エスコの P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ
150mm2 [P型]裸圧着スリーブ(20個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49919905
品番
EA538MD-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,180
販売価格(税別)
¥
13,800
バスケットに入れる
エスコ品番
EA538MD-62
全長(mm)
27
種類
裸圧着スリーブ
内径(Φmm)
19.5
外径(Φmm)
26.4
スリーブ形状
重ね合せ用
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表