エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 圧着端子
エスコの その他形状圧着端子
1.25 絶縁中間接続子
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49919948
品番
EA538MF-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,408
販売価格(税別)
¥
1,280
バスケットに入れる
全長(mm)
22.7
種類
裸圧着スリーブ
エスコ品番
EA538MF-21
内径(Φmm)
1.8
外径(Φmm)
4
スリーブ形状
リングスリープ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表