エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 圧着端子
エスコの その他形状圧着端子
2.0 絶縁中間接続子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49919957
品番
EA538MF-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
全長(mm)
22.7
種類
裸圧着スリーブ
エスコ品番
EA538MF-22
内径(Φmm)
2.3
外径(Φmm)
4.5
スリーブ形状
リングスリープ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表