絶縁圧着端子セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49920492 品番EA538NH-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,178
販売価格(税別)
1,980
種類絶縁付圧着端子 エスコ品番EA538NH-1 セット内容絶縁丸型:0.5〜1.5mm2×15、1.5〜2.5mm2×15、絶縁Y型:0.5〜1.5mm2×15、1.5〜2.5mm2×15、絶縁スリーブ:0.5〜1.5mm2×15、1.5〜2.5mm2×15、絶縁差込形(オス):0.5〜1.5mm2×15、1.5〜2.5mm2×15、絶縁差込形(メス):0.5〜1.5mm2×15、1.5〜2.5mm2×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする