絶縁端子スリーブセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49920508 品番EA538NH-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,146
販売価格(税別)
2,860
エスコ品番EA538NH-2 セット内容<セット内容>…絶縁丸形(1-3.5S):0.5〜1.5mm2×15、絶縁丸形(1-4L):0.5〜1.5mm2×20、絶縁丸形(1-5):0.5〜1.5mm2×20、絶縁丸形:1.5〜2.5mm2×10、絶縁丸形(5-5):4.0〜6.0mm2×5、絶縁丸形(5-6):4.0〜6.0mm2×5、絶縁Y形(1-4S):0.5〜1.5mm2×10、絶縁Y形(2-3.5S):0.5〜1.5mm2×15、絶縁Y形:1.5〜2.5mm2×10、絶縁スリーブ:0.5〜1.5mm2×10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49920508
2020-11-24
用途:
電気工事用に購入
有限会社御光福園芸 様 (農・林・水産業)

ハウス内の制御盤や遮断機の結線に使用の為に購入しました。
種類も多く、色の識別も細かくできてとても良い。単体で頼むと個数が多いので、丁度よい種類と個数です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする