エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 圧着端子
エスコの その他形状圧着端子
圧着端子セット(圧着ペンチ付)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49920517
品番
EA538NH-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
セット内容
圧着ペンチ×1、丸形絶縁圧着端子:0.5〜1.5mm
2
×6、1.5〜2.5mm
2
×6、Y形絶縁圧着端子:0.5〜1.5mm
2
×6、1.5〜2.5mm
2
×6、絶縁圧着スリーブ:0.5〜1.5mm
2
×6、1.5〜2.5mm
2
×6、絶縁差込形接続端子(オス):0.5〜1.5mm
2
×6、1.5〜2.5mm
2
×6、絶縁差込形接続端子(メス):0.5〜1.5mm
2
×6、1.5〜2.5mm
2
×6
エスコ品番
EA538NH-21
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表