エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 圧着端子
エスコの その他形状圧着端子
圧着端子セット(圧着ペンチ付)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
エスコ品番
EA538NH-22
注文コード
49920526
品番
EA538NH-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
エスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
絶縁丸形(青):0.5〜1.5×25、1.5〜2.5×25、絶縁丸形(赤):0.5〜1.5×15、1.5〜2.5×15、絶縁丸形(5.5-3):4.0〜6.0×7、絶縁丸形(5.5-6):4.0〜6.0×15、絶縁Y形:、0.5〜1.5×15、1.5〜2.5×15、4.0〜6.0×8、絶縁差込形(メス):0.5〜1.5×15、1.5〜2.5×15、絶縁差込形(オス):0.5〜1.5×15、1.5〜2.5×15、絶縁スリーブ:0.5〜1.5×15、1.5〜2.5×15、4.0〜6.0×20、絶縁ピン形:0.5〜1.5×15、1.5〜2.5×5、差込形羽根付き(メス):0.5〜1.5×15、1.5〜2.5×5、絶縁砲弾形:1.5〜2.5×15、ストリッピングクイックスプライス(青):4.0〜6.0×8、ストリッピングクイックスプライス(赤):4.0〜6.0×7、絶縁閉端:4.0〜6.0×15、絶縁キャップ(グレー):4.0〜6.0×15、絶縁キャップ(青):4.0〜6.0×15、圧着ペンチ×1
エスコ品番
EA538NH-22
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表