エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 圧着端子
エスコの その他形状圧着端子
圧着端子セット(圧着ペンチ付)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49920535
品番
EA538NH-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,136
販売価格(税別)
¥
3,760
バスケットに入れる
セット内容
絶縁丸形(1-3.5S):0.5〜1.5×10、絶縁丸形(1.25-4L):0.5〜1.5×10、絶縁丸形(1-5):0.5〜1.5×5、絶縁丸形(2-3.5S):1.5〜2.5×10、絶縁丸形(2-4L):1.5〜2.5×10、絶縁丸形(2-5L):1.5〜2.5×5、絶縁丸形:4.0〜6.0×5、絶縁Y形:0.5〜1.5×10、1.5〜2.5×10、4.0〜6.0×5、絶縁スリーブ:0.5〜1.5×10、1.5〜2.5×10、4.0〜6.0×5、差込形接続端子(オス): 0.5〜1.5×10、1.5〜2.5×10、差込形接続端子(メス):0.5〜1.5×10、1.5〜2.5×10、圧着ペンチ×1
エスコ品番
EA538NH-23
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表