※サンプル画像(セット商品ではございませんので詳細は各品番の仕様をご確認ください)

絶縁フェルール端子

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 49921962 品番 EA538WB-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,166
販売価格(税別)
1,060
イエロー 先端サイズ(mm)Φ0.8×6 内径(Φmm)(カラー部)2.0 全長(mm)10.5 エスコ品番EA538WB-1 材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン 適合電線(mm2)0.25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-22
用途:
機器接続
サービス業

最近は機器間の接続に必要不可欠な部材となりました。以前まとめて購入していたのですが、今回はよく使うサイズの補充で購入しました。145mm 圧着ペンチともどもに重宝しております。

2025-03-24
用途:
現場にて信号線の接続
株式会社エヌエスケイ 様 (卸売・小売業)

20年間使用しているが、現場作業はとても楽で、なおかつ効率性も良い。

2022-03-23
用途:
配線作業
文化総合企画株式会社 様

商品情報を追加しましたね。詐欺的です。写真に騙された。

MonotaROからの回答

表示についてご指摘がございましたので、修正を行いました。今後とも改善に努めさせていただきます。よろしくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする