絶縁フェルール端子セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 エスコ品番EA538WB-101 注文コード49921978 品番EA538WB-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,130
販売価格(税別)
28,300
この商品はエスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る
適合電線径
ターコイズ:0.34mm2
ホワイト:0.5mm2
グレー:0.75mm2
レッド:1.0mm2
ブラック:1.5mm2
先端サイズ(mm)
ターコイズ:Φ0.8×8、
ホワイト:Φ1.1×8、
グレー:Φ1.3×8、
レッド:Φ1.5×8、
ブラック:Φ1.8×8
全長(mm)
ターコイズ:12.5、
ホワイト:13.5、
グレー:14、
レッド:14.5、
ブラック:14.5
セット内容端子(ターコイズ、ホワイト、グレー、レッド、ブラック)各100個、220mm圧着ペンチ(EA538KH-16) ケース寸法(mm)347×167×119(H) エスコ品番EA538WB-101 ターコイズ、ホワイト、グレー、レッド、ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする