適合電線径
ターコイズ:0.34mm2、
ホワイト:0.5mm2、
グレー:0.75mm2、
レッド:1.0mm2、
ブラック:1.5mm2
先端サイズ(mm)
ターコイズ:Φ0.8×8、
ホワイト:Φ1.1×8、
グレー:Φ1.3×8、
レッド:Φ1.5×8、
ブラック:Φ1.8×8
全長(mm)
ターコイズ:12.5、
ホワイト:13.5、
グレー:14、
レッド:14.5、
ブラック:14.5
セット内容端子(ターコイズ、ホワイト、グレー、レッド、ブラック)各100個、204mm圧着ペンチ(EA682JC-1)
ケース寸法(mm)347×167×119(H)
エスコ品番EA538WB-102
色ターコイズ、ホワイト、グレー、レッド、ブラック