※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR3.97 超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49923255 CR3.97 超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49923255

超硬リーマ Rシリーズ

商品レビューを投稿する
34日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)3.97 注文コード49923255 品番CR3.97
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,998円となります。
参考基準価格(税別)¥11,530 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は刃径Dなど200種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)3.97 刃長l1(mm)40 全長L(mm)80 シャンク径d(Φmm)4 材質超硬超微粒子 被削材調資材(〜50HRC、〜60HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングPurpleコーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする