エスコ
エスコの 文房具
エスコの はさみ/ペーパーカッター
エスコの はさみ
126mm はさみ・クラフト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49923308
品番
EA540BF-6
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,970円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
手が疲れにくいソフトグリップ。
キャップ付。
コンパクトサイズで切れ味も抜群です。
全長(mm)
126
刃長(mm)
30
エスコ品番
EA540BF-6
材質
高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上
質量(g)
25
繰り返し・詰め替え
対応