Fair-Rite フェライトリング

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様タイプ = ラウンドケーブルコア寸法 = 17.45 x 9.5 x 12.7mmアプリケーション = EMI除去材料 = 43材質直径 = 17.45mm高さ = 12.7mm内径 = 9.5mm外径 = 17.45mm 注文コード49923379 品番2643665802
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
仕様
タイプ = ラウンドケーブルコア
寸法 = 17.45 x 9.5 x 12.7mm
アプリケーション = EMI除去
材料 = 43材質
直径 = 17.45mm
高さ = 12.7mm
内径 = 9.5mm
外径 = 17.45mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49923415
2021-12-01
用途:
コモンモード対策

期待通りの特性です。価格も同じような特性の中では安い方なので満足しています。
強いて言えばもう1mm内径が太ければ10D-2Vも通せるので惜しいなあと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする