Fair-Rite フェライトリング

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様タイプ = ビーズ寸法 = 5.5 x 1.65 x 4.05mmアプリケーション = 抑制コンポーネント材料 = 43材質直径 = 5.5mm高さ = 4.05mm内径 = 1.65mm外径 = 3.5mm 注文コード49923458 品番2643013801
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
仕様
タイプ = ビーズ
寸法 = 5.5 x 1.65 x 4.05mm
アプリケーション = 抑制コンポーネント
材料 = 43材質
直径 = 5.5mm
高さ = 4.05mm
内径 = 1.65mm
外径 = 3.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49923415
2021-12-01
用途:
コモンモード対策

期待通りの特性です。価格も同じような特性の中では安い方なので満足しています。
強いて言えばもう1mm内径が太ければ10D-2Vも通せるので惜しいなあと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする