105mm はさみ・事務用(フッ素コート/ステンレス製)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49923992 品番EA540HB-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,331
販売価格(税別)
1,210

刃裏にフッ素樹脂コーティングを施し、スムーズになカットを持続。
ノリや粘着材のベタつきを防ぎます。
デザインワークやカッティングシート、粘着シートなどに。

全長(mm)100 刃長(mm)20 エスコ品番EA540HB-4 材質(刃)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ABS樹脂 質量(g)13 刃部加工フッ素コート 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49923992
2024-05-08
用途:
手芸
農・林・水産業

粘着シートの切り貼りに使用。粘着のり残りがなく切れ味も良いため、リピート購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする