D-subコネクタ (はんだ端子) ITT Cannon オス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(56個) 仕様コンタクト数 = 25オス・メス = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Bボディ向き = ストレート定格電流 = 5Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = ORIGINAL D長さ = 53.04mm寸法 = 53.04 x 12.55 x 17.56mm動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃ 注文コード49924483 品番121073-2292 D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は仕様・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 25
オス・メス = オス
Dコネクタタイプ = 標準D-Sub
D-Subシェルサイズ = B
ボディ向き = ストレート
定格電流 = 5A
コンタクトめっき = ニッケルの上に金
シリーズ = ORIGINAL D
長さ = 53.04mm
寸法 = 53.04 x 12.55 x 17.56mm
動作温度 Max = +125℃
動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする