※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR5.84 超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49924935 CR5.84 超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49924935

超硬リーマ Rシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49924935 品番 CR5.84
参考基準価格(税別)¥16,520 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
刃径D(Φmm)5.84 材質超硬超微粒子 被削材調資材(〜50HRC、〜60HRC) 刃形スパイラル 全長L(mm)100 シャンクストレートシャンク コーティングPurpleコーティング シャンク径d(Φmm)6 刃長l1(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする