D-Subコネクタ ITT Cannon オス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(42個) 仕様コンタクト数 = 37オス・メス = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.8mm定格電流 = 5Aハウジング材質 = サーモプラスチック長さ = 69.32mm幅 = 13.55mm動作温度 Max = +125℃ 注文コード49924964 品番121073-3243 D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量23種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 37
オス・メス = オス
ボディ向き = ライトアングル
取り付けタイプ = スルーホール
ピッチ = 2.8mm
定格電流 = 5A
ハウジング材質 = サーモプラスチック
長さ = 69.32mm
幅 = 13.55mm
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする