20x20x0.1mm ベース用シム(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49927605 品番EA440YA-0.1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥347
販売価格(税別)
315
厚さ(mm)0.1 材質ステンレス(SUS304) 仕様モーターベース用 エスコ品番EA440YA-0.1 幅(mm)20 溝幅(mm)9 溝深さ(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする