エスコ
エスコの シム
エスコの ベース用シム
48x48x0.05mm ベース用シム(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49927745
品番
EA440YD-0.05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥616
販売価格(税別)
¥
560
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.05
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
モーターベース用
エスコ品番
EA440YD-0.05
幅(mm)
48
溝幅(mm)
14
溝深さ(mm)
24