48x48x0.5mm ベース用シム(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49927772 品番EA440YD-0.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥611
販売価格(税別)
555
厚さ(mm)0.5 材質ステンレス(SUS304) 仕様モーターベース用 エスコ品番EA440YD-0.5 幅(mm)48 溝幅(mm)14 溝深さ(mm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする