53x53x0.2mm ベース用シム(真鍮製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49928113 品番EA440ZE-0.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
厚さ(mm)0.2 材質真鍮 仕様モーターベース用 エスコ品番EA440ZE-0.2 幅(mm)53 溝幅(mm)14 溝深さ(mm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする